Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur48.0000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsW1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1.2500 po
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet3.375 - 7.438 po
- Diamètre du pas47.8000 po (8V)
- Numéro de catalogue du fabricant8W8V480
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289162437
- CUP_NON662289162437
- Poids715.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V