Aperçu
Description du fabricant
8W8V580 8V FEUILLES
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur58.0000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsW1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1.125
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage8.2500 po
- Largeur de la face9.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3.375 - 7.4375 po
- Diamètre du pas57.8000 po (8V)
- Largeur totale10.3125 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant8W8V580
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289112616
- CUP_NON662289112616
- Poids914.00 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité