Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
10U8V170 8V

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 17.0000 po, bague conique fendue, bague série U1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731474
N° MFR10U8V170 8V

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10U8V170 8V FEUILLES

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    17.0000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U1
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-3/8 à 5-1/2 po
  • CUP_NON
    662289131976
  • Poids
    274.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif