36LB050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055144 - Pas de 0.3750 po, 36 dents, 0.5000 à 2.3125 po de diamètre, 4.267 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00731860
N° MFR36LB050
Prix307.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055144 - Pas de 0.3750 po, 36 dents, 0.5000 à 2.3125 po de diamètre, 4.267 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00731860
N° MFR36LB050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix307.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 36LB050 X 1/2 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/16
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5200 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36LB050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289242238
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre extérieur
    4.2670 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    4.2970 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    4.01 lb, 4.01
  • Largeur
    11
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif