12LF075X3/8

Browning (RRX)
12LF075X3/8

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054550 - Pas de 0.3750 po, 12 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 1.402 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731904
N° MFR12LF075X3/8
Prix101.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
12LF075X3/8

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054550 - Pas de 0.3750 po, 12 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 1.402 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731904
N° MFR12LF075X3/8
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
Prix101.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 12LF075 X 3/8 FB
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage de finition
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.375
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.6560 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12LF075X3/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289261819
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    12
  • Diamètre extérieur
    1.4020 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    1.4320 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    0.52 lb, 0.5
  • Largeur
    2.6
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif