17LF075X1/2

Browning (RRX)
17LF075X1/2

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054675 - Pas de 0.3750 po, 17 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.999 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731916
N° MFR17LF075X1/2
Price$210.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
17LF075X1/2

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054675 - Pas de 0.3750 po, 17 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.999 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731916
N° MFR17LF075X1/2
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
Votre prix210.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 17LF0750 X 1/2 FB
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    17
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage de finition
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.2500 po
  • Diamètre du pas
    2.0290 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.4400 po
  • Projection du concentrateur
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17LF075X1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    662289314157
  • CUP_NON
    662289314157
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.04 lb
  • Longueur totale
    1.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif