Aperçu
Description du fabricant
30LH050 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieL
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1 1/2
- Série de coussinetsH
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride3.8000 po
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Projection du concentrateur0.7350 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2760 po
- Numéro de catalogue du fabricant30LH050
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289314393
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de dents30
- Diamètre extérieur3.5510 po
- Longueur totale1.5573 po
- Pas0.3750 po
- Diamètre du pas3.5810 po
- Construction de la poulieSolide
- Poids1.52 lb, 1.6
- Largeur5.3
- Avec bridesPas de brides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité