36LP050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056076 - Pas de 0.3750 po, 36 dents, DE 4.267 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731943
N° MFR36LP050
Prix679.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056076 - Pas de 0.3750 po, 36 dents, DE 4.267 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731943
N° MFR36LP050
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
Prix679.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36LP050 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 3/4
  • Série de coussinets
    P1
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5200 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8753 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36LP050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289133055
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre extérieur
    4.2670 po
  • Longueur totale
    2.2193 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    4.2970 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    2.79 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif