60LH050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056142 - Pas de 0.3750 po, 60 dents, DE 7.132 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731950
N° MFR60LH050
Prix389.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056142 - Pas de 0.3750 po, 60 dents, DE 7.132 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731950
N° MFR60LH050
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
Prix389.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60LH050 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1 1/2
  • Série de coussinets
    H
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7353 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2760 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60LH050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289314409
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre extérieur
    7.1320 po
  • Longueur totale
    1.6093 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    7.1620 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Poids
    4.17 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif