72LH050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056167 - Pas de 0.3750 po, 72 dents, DE 8.564 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731952
N° MFR72LH050
Prix733.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056167 - Pas de 0.3750 po, 72 dents, DE 8.564 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731952
N° MFR72LH050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix733.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72LH050 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    8.5940 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1 1/2
  • Diamètre extérieur
    8.5625 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2760 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7353 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    72LH050
  • Numéro CUP du fabricant
    662289203109
  • CUP_NON
    662289203109
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.64 lb
  • Longueur totale
    1.5793 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif