96LH050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056209 - Pas de 0.3750 po, 96 dents, DE 11.429 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731956
N° MFR96LH050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056209 - Pas de 0.3750 po, 96 dents, DE 11.429 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731956
N° MFR96LH050
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
96LH050 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1 1/2
  • Série de coussinets
    H
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7190 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    96LH050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289183180
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    96
  • Diamètre extérieur
    11.4290 po
  • Longueur totale
    1.5940 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    11.4590 po
  • Construction de la poulie
    BRAS
  • Poids
    7.16 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif