Motion
120LH050
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1056225 - pas de 0.3750 po, 120 dents, diamètre extérieur de 14.2940 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731958
N° MFR120LH050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1056225 - pas de 0.3750 po, 120 dents, diamètre extérieur de 14.2940 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00731958
N° MFR120LH050
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120LH050 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1 1/2
  • Série de coussinets
    H
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120LH050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289163168
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    120
  • Diamètre extérieur
    14.2940 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du pas
    14.3240 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Poids
    9.60 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif