Motion
40LP075
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1056373 - pas de 0.3750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 4.7450 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731973
N° MFR40LP075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1056373 - pas de 0.3750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 4.7450 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731973
N° MFR40LP075
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40LP075 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 3/4
  • Série de coussinets
    P1
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.9970 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8753 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40LP075
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289213313
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre extérieur
    4.7450 po
  • Longueur totale
    2.2193 po
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    4.44 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif