60LP075
Pignon de courroie d’engrenage 1056431 - pas de 0.3750 po, dent 60 , diamètre de diamètre de 0.5000 à 1.7500 po, diamètre extérieur de 7.1320 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731979
N° MFR60LP075
Prix1,004.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage 1056431 - pas de 0.3750 po, dent 60 , diamètre de diamètre de 0.5000 à 1.7500 po, diamètre extérieur de 7.1320 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731979
N° MFR60LP075
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
Prix1,004.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60LP075 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 3/4
  • Série de coussinets
    P1
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.9693 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60LP075
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289253388
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre extérieur
    7.1320 po
  • Longueur totale
    2.2813 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    7.1620 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Poids
    5.54 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif