96LP075
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1056498 - pas de 0.3750 po, 96 dents, diamètre extérieur de 11.4290 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731985
N° MFR96LP075
Prix675.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1056498 - pas de 0.3750 po, 96 dents, diamètre extérieur de 11.4290 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00731985
N° MFR96LP075
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
Votre prix675.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
96LP075 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    96
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    P1
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    11.4590 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 3/4
  • Diamètre extérieur
    11.4290 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.9693 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    96LP075
  • Numéro CUP du fabricant
    662289143443
  • CUP_NON
    662289143443
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    10.40 lb
  • Longueur totale
    2.2813 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif