18LG100
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056522 - Pas de 0.3750 po, 18 dents, DE 2.119 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00731988
N° MFR18LG100
Prix100.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1056522 - Pas de 0.3750 po, 18 dents, DE 2.119 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00731988
N° MFR18LG100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18LG100 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1
  • Série de coussinets
    G
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0260 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18LG100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289223428
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre extérieur
    2.1190 po
  • Longueur totale
    1.9850 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    2.1490 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    0.85 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif