Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents96
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas3/8 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsP1
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas11.4590 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1 3/4
- Diamètre extérieur15.2250 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Largeur de la face1.2500 po
- Construction de la poulieBras
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Projection du concentrateur0.9693 po
- Numéro de catalogue du fabricant96LP100
- Numéro CUP du fabricant662289223657
- Page de produit du fabricant
- Poids11.05 lb
- Longueur totale2.2813 po