Motion
120LH100
Pignon de courroie d’engrenage 1056787 - pas de 0.3750 po, dent 120 , diamètre de diamètre de 0.3750 à 1.5000 po, diamètre extérieur de 14.2940 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732014
N° MFR120LH100
Prix775.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage 1056787 - pas de 0.3750 po, dent 120 , diamètre de diamètre de 0.3750 à 1.5000 po, diamètre extérieur de 14.2940 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732014
N° MFR120LH100
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
Prix775.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120LH100 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    120
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 à 1.5000 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    14.3240 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1 1/2
  • Diamètre extérieur
    14.2940 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2760 po
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.0625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120LH100
  • Numéro CUP du fabricant
    662289153688
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    13.52 lb
  • Longueur totale
    1.6560 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif