Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsH
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.4200 po
- Diamètre du pas3.1830 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1 1/2
- Diamètre extérieur3.1290 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2760 po
- Largeur de la face1.3125 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Projection du concentrateur0.8130 po
- Numéro de catalogue du fabricant20HH100
- Numéro CUP du fabricant662289303748
- CUP_NON662289303748
- Page de produit du fabricant
- Poids1.91 lb
- Longueur totale2.1250 po