Motion
72HQ100
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057009 - Pas de 0.5000 po, 72 dents, DE 11.405 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732036
N° MFR72HQ100
Prix841.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057009 - Pas de 0.5000 po, 72 dents, DE 11.405 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732036
N° MFR72HQ100
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
Votre prix841.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72HQ100 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    11.4590 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/4 à 2 11/16
  • Diamètre extérieur
    11.4063 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Projection du concentrateur
    1.2502 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    72HQ100
  • Numéro CUP du fabricant
    662289223886
  • CUP_NON
    662289223886
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    14.53 lb
  • Longueur totale
    2.7813 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif