Motion
24HH150
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057116 - Pas de 0.5000 po, 24 dents, DE 3.766 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00732075
N° MFR24HH150
Prix399.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057116 - Pas de 0.5000 po, 24 dents, DE 3.766 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00732075
N° MFR24HH150
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
Prix399.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24HH150 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.0500 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1 1/2
  • Diamètre extérieur
    3.7660 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2760 po
  • Largeur de la face
    1.8125 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24HH150
  • Numéro CUP du fabricant
    662289243952
  • CUP_NON
    662289243952
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    3.78 lb
  • Longueur totale
    1.8120 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif