Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsP1
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride4.6875 po
- Diamètre du pas4.4560 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1 3/4
- Diamètre extérieur4.4020 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu2.9900 po
- Projection du concentrateur0.8800 po
- Numéro de catalogue du fabricant28HP150
- Numéro CUP du fabricant662289253999
- CUP_NON662289253999
- Page de produit du fabricant
- Poids5.62 lb
- Longueur totale2.6870 po