Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents156
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas1/2 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsQ1
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas24.8280 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2 11/16
- Diamètre extérieur24.7740 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Construction de la poulieBRAS
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu4.1180 po
- Projection du concentrateur1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant156HQ150
- Numéro CUP du fabricant662289284092
- Page de produit du fabricant
- Poids45.00 lb
- Longueur totale2.7813 po