Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents26
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsP2
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride4.3690 po
- Diamètre du pas4.1380 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 1 3/4
- Diamètre extérieur4.0840 po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Largeur de la face2.3440 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Projection du concentrateur0.8753 po
- Numéro de catalogue du fabricant26HP200
- Numéro CUP du fabricant662289264148
- CUP_NON662289264148
- Page de produit du fabricant
- Poids6.00 lb
- Longueur totale3.2190 po