Motion
40HQ300
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057488 - Pas de 0.5000 po, 40 dents, DE 6.312 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732112
N° MFR40HQ300
Prix816.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057488 - Pas de 0.5000 po, 40 dents, DE 6.312 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732112
N° MFR40HQ300
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
Votre prix816.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40HQ300 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6000 po
  • Diamètre du pas
    6.3660 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/4 à 2 11/16
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    3.3125 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40HQ300
  • Numéro CUP du fabricant
    662289144259
  • CUP_NON
    662289144259
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    16.39 lb
  • Longueur totale
    3.5938 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif