Motion
20XHQ200
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057587 - Pas de 0.8750 po, 20 dents, DE 5.46 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732122
N° MFR20XHQ200
Prix926.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057587 - Pas de 0.8750 po, 20 dents, DE 5.46 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732122
N° MFR20XHQ200
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
Votre prix926.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20XHQ200 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.1250 po
  • Diamètre du pas
    5.5700 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/4 à 2 11/16
  • Diamètre extérieur
    5.4600 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    2.5625 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Projection du concentrateur
    1.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20XHQ200
  • Numéro CUP du fabricant
    662289194308
  • CUP_NON
    662289194308
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.74 lb
  • Longueur totale
    3.5622 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif