Motion
36XHR200
Pignon de courroie d’engrenage 1057652 - pas de 0.8750 po, dent 36 , diamètre de diamètre de 1.1250 à 3.7500 po, diamètre extérieur de 9.9170 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732129
N° MFR36XHR200
Prix2,109.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage 1057652 - pas de 0.8750 po, dent 36 , diamètre de diamètre de 1.1250 à 3.7500 po, diamètre extérieur de 9.9170 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732129
N° MFR36XHR200
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
Prix2,109.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36XHR200 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    36
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 à 3.7500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.4330 po
  • Diamètre du pas
    10.0270 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 1/8 à 3 3/4
  • Diamètre extérieur
    9.9170 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Largeur de la face
    2.5625 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.5900 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36XHR200
  • Numéro CUP du fabricant
    662289174362
  • CUP_NON
    662289174362
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    35.76 lb
  • Longueur totale
    3.1563 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif