Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents120
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas7/8 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsR1
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas33.4230 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 1/8 à 3 3/4
- Diamètre extérieur33.3130 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la face2.5625 po
- Construction de la poulieBras
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu5.3600 po
- Projection du concentrateur0.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricant120XHR200
- Numéro CUP du fabricant662289164424
- Page de produit du fabricant
- Poids78.50 lb
- Longueur totale3.4370 po