Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsR1
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride8.3750 po
- Diamètre du pas7.7990 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 1/8 à 3 3/4
- Diamètre extérieur7.6875 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la face3.6250 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro de catalogue du fabricant28XHR300
- Numéro CUP du fabricant662289104468
- CUP_NON662289104468
- Page de produit du fabricant
- Poids23.00 lb
- Longueur totale3.9063 po