Motion
24XHQ400
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1057926 - pas de 0.8750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 6.5750 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732156
N° MFR24XHQ400
Prix2,128.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1057926 - pas de 0.8750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 6.5750 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732156
N° MFR24XHQ400
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
Prix2,128.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24XHQ400 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    Q2
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Diamètre du pas
    6.6850 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 2 5/8
  • Diamètre extérieur
    6.5750 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la face
    4.6875 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24XHQ400
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204618
  • CUP_NON
    662289204618
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    27.17 lb
  • Longueur totale
    4.9700 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif