Motion
28XHR400
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057942 - Pas de 0.8750 po, 28 dents, DE 7.689 po, Largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732158
N° MFR28XHR400
Prix3,165.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1057942 - Pas de 0.8750 po, 28 dents, DE 7.689 po, Largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732158
N° MFR28XHR400
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
Prix3,165.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28XHR400 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    R2
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.3070 po
  • Diamètre du pas
    7.7990 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 3/8 à 3 5/8
  • Diamètre extérieur
    7.6875 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Largeur de la face
    4.3740 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.4690 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28XHR400
  • Numéro CUP du fabricant
    662289314706
  • CUP_NON
    662289314706
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    39.36 lb
  • Longueur totale
    5.1560 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif