Motion
18XXHR200
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1058056 - Pas de 1.2500 po, 18 dents, DE 7.042 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732169
N° MFR18XXHR200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1058056 - Pas de 1.2500 po, 18 dents, DE 7.042 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732169
N° MFR18XXHR200
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18XXHR200 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 1/8 à 3 3/4
  • Série de coussinets
    R1
  • Largeur de la face
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3600 po
  • Projection du concentrateur
    0.5310 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18XXHR200
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289224715
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre extérieur
    7.0420 po
  • Longueur totale
    3.1563 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Diamètre du pas
    7.1620 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    14.01 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif