Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXXH
- Nombre de dents90
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas1-1/4 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsS1
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas35.8100 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 11/16 à 4 1/4
- Diamètre extérieur35.6900 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Largeur de la face3.6875 po
- Construction de la poulieBRAS
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu6.3500 po
- Projection du concentrateur1.1560 po
- Numéro de catalogue du fabricant90XXHS300
- Numéro CUP du fabricant662289104918
- Page de produit du fabricant
- Poids186.00 lb
- Longueur totale4.8430 po