Motion
26XXHR500
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1058452 - pas de 1.2500 po, 26 dents, diamètre extérieur de 10.2250 po, largeur de courroie de 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732209
N° MFR26XXHR500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1058452 - pas de 1.2500 po, 26 dents, diamètre extérieur de 10.2250 po, largeur de courroie de 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732209
N° MFR26XXHR500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
26XXHR500 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    5.0000 po
  • Pas
    1-1/4 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    R2
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.0625 po
  • Diamètre du pas
    10.3450 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 3/8 à 3 5/8
  • Diamètre extérieur
    10.2250 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26XXHR500
  • Numéro CUP du fabricant
    662289235087
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    73.00 lb
  • Longueur totale
    6.0938 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif