Motion
34XXHS500
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1058478 - pas de 1.2500 po, 34 dents, diamètre extérieur de 13.4080 po, largeur de courroie de 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732211
N° MFR34XXHS500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1058478 - pas de 1.2500 po, 34 dents, diamètre extérieur de 13.4080 po, largeur de courroie de 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI00732211
N° MFR34XXHS500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
34XXHS500 POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE BROYÉE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Nombre de dents
    34
  • Largeur de la courroie
    5.0000 po
  • Pas
    1-1/4 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    S1
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.2500 po
  • Diamètre du pas
    13.5280 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 11/16 à 4 1/4
  • Diamètre extérieur
    13.4080 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3750 po
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    6.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34XXHS500
  • Numéro CUP du fabricant
    662289314775
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    92.00 lb
  • Longueur totale
    6.1875 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif