Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur6.1800 po
- SérieMVP
- MatérielFonte
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289244294
- CUP_NON662289244294
- Numéro de catalogue du fabricant2MVP45B59X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Poids14.04 lb