Motion
2MVP50B64X 1 5/8

Browning (RRX)
2MVP50B64X 1 5/8

Poulie à pas variable - A, section de ceinture B, rainure 2 , diamètre de pas de 6.8500 po (3V), diamètre extérieur de 6.6800 po, fini, diamètre de 1-5/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732274
N° MFR2MVP50B64X 1 5/8
Prix1,856.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
2MVP50B64X 1 5/8

Poulie à pas variable - A, section de ceinture B, rainure 2 , diamètre de pas de 6.8500 po (3V), diamètre extérieur de 6.6800 po, fini, diamètre de 1-5/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732274
N° MFR2MVP50B64X 1 5/8
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
Votre prix1,856.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MVP50B64 X 1-5/8 MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    4.9 (A) po, 6 (B) po
  • Diamètre maximal du pas
    5 (A) po, 6.4 (B) po
  • Diamètre extérieur
    6.6800 po
  • Largeur de la face
    1.9375 à 2.3125 po
  • Série
    MVP
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Largeur totale
    3-5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289154470
  • CUP_NON
    662289154470
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2MVP50B64X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    17.10 lb
  • Diamètre du pas
    6.8500 po (3V)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif