Motion
2MVP70B84P

Browning (RRX)
2MVP70B84P

Poulie complémentaire à rainures 1020544 - 8.6800 po de diamètre extérieur, 1.9375 à 2.3125 po de largeur, 6.9 à 8 po (A), 7 à 8.4 (B) de PD, 2.9375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00732279
N° MFR2MVP70B84P
Prix2,091.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
2MVP70B84P

Poulie complémentaire à rainures 1020544 - 8.6800 po de diamètre extérieur, 1.9375 à 2.3125 po de largeur, 6.9 à 8 po (A), 7 à 8.4 (B) de PD, 2.9375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00732279
N° MFR2MVP70B84P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,091.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MVP70B84P MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.9375 à 2.3125 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    P2
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 à 1.7500 po
  • Dessin CAD
  • Diamètre extérieur
    8.6800 po
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre du pas par type
    8.2 - 7.1 po (A), 8.7 - 7.3 po (B)
  • Diamètre du pas
    6.9 à 8 (A) en, 7 à 8.4 (B) en
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9375 po
  • Construction de la poulie
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2MVP70B84P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289124725
  • Poids
    27.99 lb, 27.65
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif