Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre minimal du pas3.9 (A) po, 5 (B) po
- Diamètre maximal du pas4 (A) po, 5.4 (B) po
- Diamètre extérieur5.6800 po
- Largeur de la face3.4375 po
- SérieMVP
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1250 po
- MatérielFonte
- Largeur totale5.6800 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant662289284276
- Numéro de catalogue du fabricant3MVP40B54X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Poids16.00 lb
- Diamètre de référence5.0000 po (A) (Max) 5.4000 po (B) (Max) 4.0000 po (B) (Min)