Motion
3MVP40B54X 1 5/8

Browning (RRX)
3MVP40B54X 1 5/8

Poulie à pas variable 1019918 - série MVP, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.6250 po de diamètre extérieur, 5.6800 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732285
N° MFR3MVP40B54X 1 5/8
Prix1,607.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP40B54X 1 5/8

Poulie à pas variable 1019918 - série MVP, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.6250 po de diamètre extérieur, 5.6800 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732285
N° MFR3MVP40B54X 1 5/8
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
Votre prix1,607.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MVP40B54 X 1-5/8 MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    3.9 (A) po, 5 (B) po
  • Diamètre maximal du pas
    4 (A) po, 5.4 (B) po
  • Diamètre extérieur
    5.6800 po
  • Largeur de la face
    3.4375 po
  • Série
    MVP
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Largeur totale
    5.6800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    662289134205
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP40B54X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    15.70 lb, 17.2
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    5.0000 po (A) (Max) 5.4000 po (B) (Max) 4.0000 po (B) (Min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif