Motion
3MVP50B64X 1 1/8

Browning (RRX)
3MVP50B64X 1 1/8

Poulie à pas variable - série MVP, rainure 3 , taille de section de ceinture A, B, 1.1250 po de diamètre extérieur, 6.6800 po de diamètre extérieur, diamètre fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732290
N° MFR3MVP50B64X 1 1/8
Prix3,605.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP50B64X 1 1/8

Poulie à pas variable - série MVP, rainure 3 , taille de section de ceinture A, B, 1.1250 po de diamètre extérieur, 6.6800 po de diamètre extérieur, diamètre fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732290
N° MFR3MVP50B64X 1 1/8
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
Prix3,605.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MVP50B64 X 1-1/8 MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    3
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    6.6800 po
  • Série
    MVP
  • Matériel
    Fonte
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289284405
  • CUP_NON
    662289284405
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP50B64X 1 1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    22.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif