Motion
3MVP55B69X 1 5/8

Browning (RRX)
3MVP55B69X 1 5/8

Poulie à pas variable 1020338 - série MVP, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.6250 po de diamètre extérieur, 7.1800 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732295
N° MFR3MVP55B69X 1 5/8
Prix1,566.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP55B69X 1 5/8

Poulie à pas variable 1020338 - série MVP, rainure 3 , taille de section de courroie A/B, 1.6250 po de diamètre extérieur, 7.1800 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732295
N° MFR3MVP55B69X 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,566.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MVP55B69 X 1-5/8 MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    6.5000 po (A) (Max) 6.9000 po (B) (Max) 5.5000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    3.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP55B69X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289294565
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    5-1/2 (A) po, 6.9 (B) po
  • Diamètre minimal du pas
    5.4 (A) po, 6-1/2 (B) po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    7.1800 po
  • Largeur totale
    7.1800 po
  • Série
    MVP
  • Poids
    25.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif