Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre de référence7.0000 po (A) (Max) 7.4000 po (B) (Max) 6.0000 po (B) (Min)
- Largeur de la face3.4375 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8125 po
- Numéro de catalogue du fabricant3MVP60B74X 1 7/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289194636
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas6 (A) po, 7.4 (B) po
- Diamètre minimal du pas5.9 (A) po, 7 (B) po
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur7.6800 po
- Largeur totale7.6800 po
- SérieMVP
- Poids30.16 lb