Motion
3MVP70B84P

Browning (RRX)
3MVP70B84P

Poulies à courroie en V 3MVP70B84P - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre de pas 6.4500 po (3V), diamètre extérieur 8.6800 po, bague conique fendue, bague série P1 , diamètre de 0.7500 à 1.7500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732300
N° MFR3MVP70B84P
Prix2,158.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP70B84P

Poulies à courroie en V 3MVP70B84P - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre de pas 6.4500 po (3V), diamètre extérieur 8.6800 po, bague conique fendue, bague série P1 , diamètre de 0.7500 à 1.7500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732300
N° MFR3MVP70B84P
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
Votre prix2,158.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MVP70B84P MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.0625 à 3.4375 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    P2
  • Dessin CAD
  • Diamètre extérieur
    8.6800 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas
    6.4500 po (3V)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP70B84P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254750
  • CUP_NON
    662289254750
  • Poids
    36.27 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif