Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face3.0625 à 3.4375 po
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueQ2
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 2.6250 po
- Dessin CAD
- Diamètre extérieur9.6800 po
- Nombre de rainures3
- Diamètre du pas par type9.2 - 8.1 po (A), 9.7 - 8.3 po (B)
- Diamètre du pas7.9 à 9 (A) en, 8 à 9.4 (B) en
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Construction de la poulieNe s’applique pas à ce produit
- Numéro de catalogue du fabricant3MVP80B94Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289184934
- Poids44.98 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP