Motion
4MVP40B54X 1 1/8

Browning (RRX)
4MVP40B54X 1 1/8

Poulie complémentaire 1019934 - 5.6800 po de diamètre extérieur, 4.1875 po de largeur, 2.5000 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732304
N° MFR4MVP40B54X 1 1/8
Prix3,465.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
4MVP40B54X 1 1/8

Poulie complémentaire 1019934 - 5.6800 po de diamètre extérieur, 4.1875 po de largeur, 2.5000 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732304
N° MFR4MVP40B54X 1 1/8
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
Prix3,465.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4MVP40B54 X 1-1/8 MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.1875 à 4.5625 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Taille de la bague
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    5.6800 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas par type
    5.2 - 4.1 po (A), 5.7 - 4.3 po (B)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVP40B54X 1 1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289264223
  • Poids
    18.96 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif