Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Diamètre minimal du pas4.4 (A) po, 5-1/2 (B) po
- Diamètre maximal du pas4-1/2 (A) po, 5.9 (B) po
- Diamètre extérieur6.1800 po
- Largeur de la face4.1875 à 4.5625 po
- SérieMVP
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1250 po
- MatérielFonte
- Largeur totale5-7/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.3125 po
- Numéro CUP du fabricant662289164387
- CUP_NON662289164387
- Numéro de catalogue du fabricant4MVP45B59X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Poids21.92 lb
- Diamètre du pas4.9500 po (3V)