Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Diamètre minimal du pas5.9 (A) po, 7 (B) po
- Diamètre maximal du pas6 (A) po, 7.4 (B) po
- Diamètre extérieur7.6800 po
- Largeur de la face4.1875 à 4.5625 po
- SérieMVP
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3125 po
- MatérielFonte
- Largeur totale5-7/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro CUP du fabricant662289214693
- CUP_NON662289214693
- Numéro de catalogue du fabricant4MVP60B74X 1 7/8
- Page de produit du fabricant
- Poids38.36 lb
- Diamètre du pas6.4500 po (3V)