Motion
4MVP60B74P

Browning (RRX)
4MVP60B74P

Poulies à courroie en V 4MVP60B74P - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre de pas de 5.9500 po (3V mm), diamètre extérieur de 7.6800 po, bague conique fendue, diamètre de 1.1250 à 1.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732317
N° MFR4MVP60B74P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
4MVP60B74P

Poulies à courroie en V 4MVP60B74P - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre de pas de 5.9500 po (3V mm), diamètre extérieur de 7.6800 po, bague conique fendue, diamètre de 1.1250 à 1.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732317
N° MFR4MVP60B74P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4MVP60B74P MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.1875 à 4.5625 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    P3
  • Diamètre extérieur
    7.6800 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas
    5.9500 po (3V)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVP60B74P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289304660
  • CUP_NON
    662289304660
  • Poids
    37.36 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif