Motion
4MVP70B84P

Browning (RRX)
4MVP70B84P

Poulies à courroie en V 4MVP70B84P - A, section de ceinture B, rainure 4 , diamètre de pas 6.8500 po (3V mm), diamètre extérieur 8.6800 po, embout conique fendu, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732320
N° MFR4MVP70B84P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
4MVP70B84P

Poulies à courroie en V 4MVP70B84P - A, section de ceinture B, rainure 4 , diamètre de pas 6.8500 po (3V mm), diamètre extérieur 8.6800 po, embout conique fendu, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732320
N° MFR4MVP70B84P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4MVP70B84P MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Diamètre extérieur
    8.6800 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas
    6.8500 po (3V)
  • Matériel
    Fonte
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVP70B84P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184781
  • CUP_NON
    662289184781
  • Poids
    46.09 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif